SYJ3133-1LNZ S Series(SYJ3133) SMC 43314662

S Series(SYJ3133)

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 定格電圧(V)(1) AC100 リード線取出方法(LN) L形プラグコネクタ/リード線なし 注文コード43314662 品番SYJ3133-1LNZ
参考基準価格(税別)¥6,710 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998
この商品は定格電圧・リード線取出方法など55種類から選べます 他の種類を見る
定格電圧(V)(1) AC100 切換方式(1) 2位置シングルソレノイド リード線取出方法(LN) L形プラグコネクタ/リード線なし ポート数4 使用流体空気 ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 コイル(-) 標準 マニュアル(-) ノンロックプッシュ式

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする