SYJ3133-6G-Q S Series(SYJ3133) SMC 43314696

S Series(SYJ3133)

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 定格電圧(V)(6) DC12 リード線取出方法(G) グロメット/リード線長さ300mm 注文コード43314696 品番SYJ3133-6G-Q
参考基準価格(税別)¥6,770 販売価格(税込) ¥6,818
販売価格(税別)
6,198
この商品は定格電圧・リード線取出方法など55種類から選べます 他の種類を見る
定格電圧(V)(6) DC12 切換方式(1) 2位置シングルソレノイド リード線取出方法(G) グロメット/リード線長さ300mm ポート数4 使用流体空気 ランプ・サージ電圧保護回路(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし コイル(-) 標準 マニュアル(-) ノンロックプッシュ式 CE-対応品(Q) CE対応品

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする