大阪魂
(+)六角アプセットP=2(SW組込)(ステンレス/ブラック)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1箱(500個)
1箱(2000個)
1箱(1000個)
1箱(500個)
1箱(200個)
1箱(100個)
1箱(50個)
1箱(80個)
1箱(70個)
ねじの呼び
M5
M3
M4
M5
M6
M8
M10
長さ(mm)
10
5
6
8
10
12
14
15
16
20
25
30
35
40
22
45
50
ねじピッチ
0.8
0.5
0.7
0.8
1
1.25
1.5
全56種類を一覧で見る
内容量
1箱(500個)
注文コード
43315666
品番
M5×10
販売価格(税込)
¥10,558
販売価格(税別)
¥
9,598
バスケットに入れる
ねじの呼び
M5
ねじピッチ
0.8
長さ(mm)
10
材質
ステンレス
十字穴番号
2
種類
P=2(SW組込)
寸法a(mm)
4.3
表面処理
ブラック
寸法e(mm)
8.7
頭部形状
六角アプセット組込
寸法s(mm)
8
寸法d1(mm)
8.5
寸法k(mm)
3.5
寸法m(mm)
4.8
穴の形状
十字穴