大阪魂
(+)六角アプセットP=2(SW組込)(ステンレス/ブラック)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1箱(200個)
1箱(2000個)
1箱(1000個)
1箱(500個)
1箱(200個)
1箱(100個)
1箱(50個)
1箱(80個)
1箱(70個)
ねじの呼び
M6
M3
M4
M5
M6
M8
M10
長さ(mm)
16
5
6
8
10
12
14
15
16
20
25
30
35
40
22
45
50
ねじピッチ
1
0.5
0.7
0.8
1
1.25
1.5
全56種類を一覧で見る
内容量
1箱(200個)
注文コード
43315797
品番
M6×16
販売価格(税込)
¥8,468
販売価格(税別)
¥
7,698
バスケットに入れる
ねじの呼び
M6
ねじピッチ
1
長さ(mm)
16
材質
ステンレス
十字穴番号
2
種類
P=2(SW組込)
寸法a(mm)
5.1
表面処理
ブラック
寸法e(mm)
10.9
頭部形状
六角アプセット組込
寸法s(mm)
10
寸法d1(mm)
11.5
寸法k(mm)
4
寸法m(mm)
6.2
穴の形状
十字穴