大阪魂
(+)六角アプセットP=2(SW組込)(鉄/ニッケル)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1箱(500個)
1箱(500個)
1箱(500個)
1箱(1500個)
1箱(1600個)
1箱(1000個)
1箱(400個)
1箱(450個)
1箱(700個)
1箱(600個)
1箱(350個)
1箱(300個)
1箱(250個)
1箱(200個)
1箱(180個)
1箱(150個)
1箱(120個)
1箱(160個)
1箱(140個)
1箱(100個)
1箱(170個)
1箱(80個)
1箱(70個)
1箱(60個)
1箱(50個)
1箱(2000個)
1箱(1300個)
1箱(1200個)
1箱(900個)
1箱(800個)
ねじの呼び
M5
M3
M4
M5
M6
M8
M10
M12
長さ(mm)
28
28
28
30
18
16
10
5
14
32
45
50
6
15
25
35
40
8
20
22
55
60
65
70
75
80
85
90
12
全90種類を一覧で見る
内容量
1箱(500個)
注文コード
43321397
品番
M5×28
販売価格(税込)
¥8,028
販売価格(税別)
¥
7,298
バスケットに入れる
ねじの呼び
M5
長さ(mm)
28
頭部形状
六角アプセット組込
材質
鉄
穴の形状
十字穴
表面処理
ニッケル
ねじピッチ
0.8
十字穴番号
2
種類
P=2(SW組込)
寸法a(mm)
4.3
寸法S(mm)
8
寸法e(mm)
8.7
寸法d1(mm)
8.5
寸法K(mm)
3.5
寸法m(mm)
4.8