大阪魂
(+)六角アプセットP=2(SW組込)(鉄/ニッケル)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1箱(350個)
1箱(350個)
1箱(350個)
1箱(1500個)
1箱(1600個)
1箱(1000個)
1箱(500個)
1箱(400個)
1箱(450個)
1箱(700個)
1箱(600個)
1箱(300個)
1箱(250個)
1箱(200個)
1箱(180個)
1箱(150個)
1箱(120個)
1箱(160個)
1箱(140個)
1箱(100個)
1箱(170個)
1箱(80個)
1箱(70個)
1箱(60個)
1箱(50個)
1箱(2000個)
1箱(1300個)
1箱(1200個)
1箱(900個)
1箱(800個)
ねじの呼び
M6
M3
M4
M5
M6
M8
M10
M12
長さ(mm)
16
16
16
14
15
28
10
5
30
32
45
50
6
18
25
35
40
8
20
22
55
60
65
70
75
80
85
90
12
全90種類を一覧で見る
内容量
1箱(350個)
注文コード
43321476
品番
M6×16
販売価格(税込)
¥5,938
販売価格(税別)
¥
5,398
バスケットに入れる
ねじの呼び
M6
長さ(mm)
16
頭部形状
六角アプセット組込
材質
鉄
穴の形状
十字穴
表面処理
ニッケル
ねじピッチ
1
十字穴番号
2
種類
P=2(SW組込)
寸法a(mm)
5.1
寸法S(mm)
10
寸法e(mm)
10.9
寸法d1(mm)
11.5
寸法K(mm)
4
寸法m(mm)
6.2