曜日別特売
SYJ3430-5WO SYJ3_3_VALVE - ベース配管形バルブ(4ポート)(SYJ3430) SMC 43324925

※1-2-M07-2-SYJ3000-5000-7000 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SYJ3_3_VALVE - ベース配管形バルブ(4ポート)(SYJ3430)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量
1個
定格電圧(V)
(5) DC24
リード線取出方法
(WO) M8コネクタ/コネクタケーブルなし
注文コード
43324925
品番
SYJ3430-5WO
参考基準価格(税別)¥12,430販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980
定格電圧(V)
(5) DC24
切換方式
(4) 3位置エキゾーストセンタ
リード線取出方法
(WO) M8コネクタ/コネクタケーブルなし
ポート数
4
使用流体
空気
ランプ・サージ電圧保護回路
(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし
コイル
(-) 標準
マニュアル
(-) ノンロックプッシュ式
CE-対応品
(-) なし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする