大阪魂
(+)六角アプセットP=3(SW+JIS W組込)(ステンレス/SC-3)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1箱(500個)
1箱(500個)
1箱(200個)
1箱(100個)
1箱(50個)
ねじの呼び
M4
M4
M5
M6
M8
長さ(mm)
15
6
8
10
12
15
16
20
25
30
35
18
40
ねじピッチ
0.7
0.7
0.8
1
1.25
全33種類を一覧で見る
内容量
1箱(500個)
注文コード
43325423
品番
M4×15
販売価格(税込)
¥10,338
販売価格(税別)
¥
9,398
バスケットに入れる
ねじの呼び
M4
ねじピッチ
0.7
長さ(mm)
15
材質
ステンレス
十字穴番号
2
種類
P=3(SW、W付)
寸法a(mm)
4.4
座金外径×厚さ(mm)
10×0.8
表面処理
SC-3
寸法e(mm)
7.7
頭部形状
六角アプセット組込
寸法s(mm)
7
寸法d1(mm)
7
寸法k(mm)
2.8
寸法m(mm)
4
穴の形状
十字穴