SYJ512-6LZD-M5-F S Series(SYJ512) SMC 43326307

S Series(SYJ512)

商品レビューを投稿する
18日以内出荷返品不可 18日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 定格電圧(V)(6) DC12 切換方式(1) ノーマルクローズ リード線取出方法(L) L形プラグコネクタ 注文コード43326307 品番SYJ512-6LZD-M5-F
参考基準価格(税別)¥6,290 販売価格(税込) ¥6,268
販売価格(税別)
5,698
この商品は定格電圧・切換方式・リード線取出方法など160種類から選べます 他の種類を見る
定格電圧(V)(6) DC12 切換方式(1) ノーマルクローズ リード線取出方法(L) L形プラグコネクタ ポート数3 管接続口径M5×0.8 ねじの種類M ブラケット(F) ブラケット付 使用流体空気 リード線(m)0.3 ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 コイル(-) 標準タイプ マニュアル(D) プッシュターンロック式(ライバ操作形) CE-対応品(-) 無

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする