M3×20 (+)六角アプセットP=3(SW+JIS W組込)(鉄/クローム)(小箱) 大阪魂 43328573

(+)六角アプセットP=3(SW+JIS W組込)(鉄/クローム)(小箱)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1箱(800個)
1箱(800個)
1箱(1500個)
1箱(1200個)
1箱(1000個)
1箱(900個)
1箱(700個)
1箱(600個)
1箱(500個)
1箱(400個)
1箱(350個)
1箱(300個)
1箱(250個)
1箱(200個)
1箱(150個)
1箱(100個)
1箱(80個)
1箱(70個)
1箱(60個)
1箱(450個)
1箱(130個)
1箱(120個)
ねじの呼びM3
長さ(mm)20
内容量1箱(800個)注文コード43328573品番M3×20
販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980
ねじの呼びM3長さ(mm)20頭部形状六角アプセット組込材質穴の形状十字穴表面処理クロームねじピッチ0.5十字穴番号2種類P=3(SW、W付)寸法a(mm)3.0座金外径×厚さ(mm)8×0.5寸法S(mm)5.5寸法e(mm)6.05寸法d1(mm)5.5寸法K(mm)2寸法m(mm)3.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1825:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

座金組込ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする