大阪魂
(+)六角アプセットP=3(SW+JIS W組込)(鉄/クローム)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1箱(100個)
1箱(100個)
1箱(100個)
1箱(1500個)
1箱(1200個)
1箱(1000個)
1箱(900個)
1箱(800個)
1箱(700個)
1箱(600個)
1箱(500個)
1箱(400個)
1箱(350個)
1箱(300個)
1箱(250個)
1箱(200個)
1箱(150個)
1箱(80個)
1箱(70個)
1箱(60個)
1箱(450個)
1箱(130個)
1箱(120個)
ねじの呼び
M10
M3
M4
M5
M6
M8
M10
長さ(mm)
16
5
6
8
10
12
14
15
16
18
20
25
28
30
22
35
40
45
50
全65種類を一覧で見る
内容量
1箱(100個)
注文コード
43328835
品番
M10×16
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M10
長さ(mm)
16
頭部形状
六角アプセット組込
材質
鉄
穴の形状
十字穴
表面処理
クローム
ねじピッチ
1.5
十字穴番号
4
種類
P=3(SW、W付)
寸法a(mm)
10.0
座金外径×厚さ(mm)
22×1.6
寸法S(mm)
17
寸法e(mm)
18.9
寸法d1(mm)
17.5
寸法K(mm)
7
寸法m(mm)
9.25