斎藤塗料
斎藤塗料の 下地材/プライマー/シーラー
ユニットプライマー
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1缶(16kg)
注文コード
43330438
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
ユニットプライマーは常温乾燥から焼付乾燥まで幅広い仕様に耐え、用途が飛躍的に広いオールラウンドプライマーです。
速乾性
常温乾燥から焼付乾燥まで対応
一回塗りで厚塗り可能
用途
鉄鋼構造物
配電盤
工作機械、産業機械、農機具
色
白
主な用途
鉄 、 電気亜鉛メッキ
特性
速乾
主成分
アルキド
仕様
乾燥方法:常温乾燥
規格
REACH規制(SVHC)対応
危険等級
V
希釈
フタルサイトシンナー、ラッカーシンナー
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
危険物の数量
16L
危険物の性状
非水溶性
適合上塗り
#3000フラルサイト
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1につき
¥
1,700
/
税込
¥
1,870
離島
数量1につき
¥
1,700
/
税込
¥
1,870