ユニットプライマー

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1缶(16kg) 注文コード43330456 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

ユニットプライマーは常温乾燥から焼付乾燥まで幅広い仕様に耐え、用途が飛躍的に広いオールラウンドプライマーです。
速乾性
常温乾燥から焼付乾燥まで対応
一回塗りで厚塗り可能

用途
鉄鋼構造物
配電盤
工作機械、産業機械、農機具
主な用途鉄 、 電気亜鉛メッキ 特性速乾 主成分アルキド 仕様乾燥方法:常温乾燥 規格REACH規制(SVHC)対応 危険等級V 希釈フタルサイトシンナー、ラッカーシンナー 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量16L 危険物の性状非水溶性 適合上塗り#3000フラルサイト

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方数量1につき ¥1,700 / 税込 ¥1,870
離島数量1につき ¥1,700 / 税込 ¥1,870

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする