曜日別特売
SYJ5223-5MN-M5-Q S Series(SYJ5223) SMC 43339178

S Series(SYJ5223)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個定格電圧(V)(5) DC24管接続口径A、Bポート:(M5) M5×0.8注文コード43339178品番SYJ5223-5MN-M5-Q
参考基準価格(税別)¥11,060販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998
定格電圧(V)(5) DC24管接続口径A、Bポート:(M5) M5×0.8リード線取出方法(MN) M形プラグコネクタ/リード線なしランプ・サージ電圧保護回路(-) ランプ・サージ電圧保護回路なしマニュアル(-) ノンロックプッシュ式切換方式(2) 2位置ダブルソレノイドポート数5ねじの種類M使用流体空気コイル(-) 標準タイプCE-対応品(Q) CE対応品
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする