曜日別特売
SYJ522R-5LZE-M5-F-X20 S Series(SYJ522R) SMC 43339905

S Series(SYJ522R)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個定格電圧(V)(5) DC24リード線取出方法(L) L形プラグコネクタ注文コード43339905品番SYJ522R-5LZE-M5-F-X20
参考基準価格(税別)¥7,150販売価格(税込)¥7,148
販売価格(税別)
6,498
定格電圧(V)(5) DC24切換方式(2) ノーマルオープンリード線取出方法(L) L形プラグコネクタポート数3管接続口径M5×0.8ねじの種類Mブラケット(F) ブラケット付使用流体空気リード線(m)0.3ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付コイル(-) 標準タイプマニュアル(E) プッシュターンロック式(手操作形)CE-対応品(-) 無
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする