S Series(SYJ522R)

S Series(SYJ522R) - SMCS Series(SYJ522R) - SMCS Series(SYJ522R) - SMCS Series(SYJ522R) - SMCS Series(SYJ522R) - SMCS Series(SYJ522R) - SMCS Series(SYJ522R) - SMCS Series(SYJ522R) - SMC
ポート数
3
管接続口径
M5×0.8
ねじの種類
M
使用流体
空気
内容量
1個
全18種類を絞り込む
定格電圧(V)
切換方式
18種類すべて表示中
注文コード
品番
定格電圧(V)
切換方式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43339774SYJ522R-5D-M5(5) DC24(2) ノーマルオープン
6,370
5,798
6,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
43339783SYJ522R-5G-M5-X20(5) DC24(2) ノーマルオープン
6,540
5,998
6,598(税込)
9日以内出荷
返品不可
43339792SYJ522R-5LO-M5-X20(5) DC24(2) ノーマルオープン
6,650
5,998
6,598(税込)
9日以内出荷
返品不可
43339808SYJ522R-5L-M5-X20(5) DC24(2) ノーマルオープン
6,700
5,998
6,598(税込)
9日以内出荷
返品不可
43339817SYJ522R-5LOZ-M5-X20(5) DC24(2) ノーマルオープン
6,810
6,198
6,818(税込)
9日以内出荷
返品不可
43339826SYJ522R-5MZ-M5-X20(5) DC24(2) ノーマルオープン
6,870
6,298
6,928(税込)
9日以内出荷
返品不可
43339835SYJ522R-5LZ-M5-X20(5) DC24(2) ノーマルオープン
6,870
6,298
6,928(税込)
9日以内出荷
返品不可
43339844SYJ522R-5LZE-M5-X20(5) DC24(2) ノーマルオープン
6,980
6,398
7,038(税込)
9日以内出荷
返品不可
43339853SYJ522R-5MOZ-M5-F-X20(5) DC24(2) ノーマルオープン
6,990
6,398
7,038(税込)
9日以内出荷
返品不可
43339862SYJ522R-5LOZ-M5-F-X20(5) DC24(2) ノーマルオープン
6,990
6,398
7,038(税込)
9日以内出荷
返品不可
43339878SYJ522R-5LZ-M5-F-X20(5) DC24(2) ノーマルオープン
7,040
6,398
7,038(税込)
9日以内出荷
返品不可
43339887SYJ522R-5LOZE-M5-F-X20(5) DC24(2) ノーマルオープン
7,100
6,498
7,148(税込)
9日以内出荷
返品不可
43339896SYJ522R-5HZ-M5-F-X20(5) DC24(2) ノーマルオープン
7,150
6,498
7,148(税込)
9日以内出荷
返品不可
43339905SYJ522R-5LZE-M5-F-X20(5) DC24(2) ノーマルオープン
7,150
6,498
7,148(税込)
9日以内出荷
返品不可
43339914SYJ522R-5MZ-M5-X20-Q(5) DC24(2) ノーマルオープン
7,200
6,498
7,148(税込)
9日以内出荷
返品不可
43339923SYJ522R-5LOU-M5-X20-Q(5) DC24(2) ノーマルオープン
7,310
6,698
7,368(税込)
9日以内出荷
返品不可
43339932SYJ522R-5WAOU-M5-QDC24ノーマルオープン
7,750
6,998
7,698(税込)
9日以内出荷
返品不可
43339948SYJ522R-5DZE-M5-F-X20(5) DC24(2) ノーマルオープン
8,200
7,498
8,248(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする