大阪魂
7マーク小形六角アプセット 細目P=3(SW+JISW組込)(鉄/クロメート)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1箱(90個)
1箱(130個)
1箱(110個)
1箱(100個)
1箱(70個)
1箱(90個)
長さ(mm)
40
20
25
30
35
50
40
全6種類を一覧で見る
内容量
1箱(90個)
注文コード
43341611
品番
M10×40
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
ねじの呼び
M10
長さ(mm)
40
頭部形状
六角アプセット組込
材質
鉄
表面処理
クロメート
ねじピッチ
1.25
種類
P=3(SW+JISW組込)
寸法a(mm)
9.9
座金外径×厚さ(mm)
22×1.6
寸法e(mm)
15.5
寸法s(mm)
14
寸法k(mm)
7
寸法dk1(Φmm)
17.5
ねじ山種類
メートル細目