※1-2-M07-2-SYJ3000-5000-7000 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する定格電圧(V)(5) DC24
管接続口径(-) サブプレートなし
リード線取出方法(L) L形プラグコネクタ/リード線付(長さ300mm)
(L) L形プラグコネクタ/リード線付(長さ300mm)
(LO) L形プラグコネクタ/コネクタなし
(G) グロメット/リード線長さ300mm
(H) グロメット/リード線長さ600mm
(G) グロメット
ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
内容量1個注文コード43341752品番SYJ5253-5LZE
参考基準価格(税別)¥12,760販売価格(税込)¥13,178販売価格(税別)