大阪魂
ピタック(+)ナベI=3 薄板用(SW+ISO W組込)(鉄/3価ホワイト)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1箱(1000個)
1箱(3000個)
1箱(1500個)
ねじの呼び
M4
M3
M4
長さ(mm)
15
6
8
ねじピッチ
0.7
0.5
0.7
全39種類を一覧で見る
内容量
1箱(1000個)
注文コード
43343151
品番
M4×15
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
ねじの呼び
M4
ねじピッチ
0.7
長さ(mm)
15
材質
鉄
十字穴番号
2
種類
I=3(薄板用・SW+ISOW組込)
寸法a(mm)
3.6
座金外径×厚さ(mm)
9×0.8
表面処理
3価ホワイト
頭部形状
ナベ組込
寸法d1(mm)
7
寸法k(mm)
2.6
寸法m(mm)
4.2
寸法u(mm)
2.55
穴の形状
十字穴
寸法dk(Φmm)
7
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。