SYJ5343-5DZD S Series(SYJ5343) SMC 43343222

 

SYJ5343-5DZD S Series(SYJ5343) SMC 43343222
SYJ5343-5DZD S Series(SYJ5343) SMC 43343222

S Series(SYJ5343)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量
1個
定格電圧(V)
(5) DC24
切換方式
(3) 3位置クローズドセンタ
注文コード
43343222
品番
SYJ5343-5DZD
参考基準価格(税別)¥18,590販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980
定格電圧(V)
(5) DC24
切換方式
(3) 3位置クローズドセンタ
リード線取出方法
(D) DIN形ターミナル/コネクタ付
ポート数
5
使用流体
空気
ランプ・サージ電圧保護回路
(Z) With light/surge voltage suppressor (Non-polar type)
コイル
(-) 標準タイプ
マニュアル
(D) プッシュターンロック式ドライバ操作形
CE-対応品
(-) なし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする