大阪魂
ピタック(+)ナベI=3 薄板用(SW+ISO W組込)(鉄/3価ホワイト)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1箱(600個)
1箱(3000個)
1箱(1500個)
ねじの呼び
M5
M3
M4
長さ(mm)
16
6
8
ねじピッチ
0.8
0.5
0.7
全39種類を一覧で見る
内容量
1箱(600個)
注文コード
43343255
品番
M5×16
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
ねじの呼び
M5
ねじピッチ
0.8
長さ(mm)
16
材質
鉄
十字穴番号
2
種類
I=3(薄板用・SW+ISOW組込)
寸法a(mm)
4.5
座金外径×厚さ(mm)
10×1.0
表面処理
3価ホワイト
頭部形状
ナベ組込
寸法d1(mm)
8.5
寸法k(mm)
3.3
寸法m(mm)
4.9
寸法u(mm)
3.50
穴の形状
十字穴
寸法dk(Φmm)
9
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。