大阪魂
ピタック(+)ナベI=3 薄板用(SW+ISO W組込)(鉄/3価ホワイト)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1箱(300個)
1箱(3000個)
1箱(1500個)
ねじの呼び
M6
M3
M4
長さ(mm)
30
6
8
ねじピッチ
1
0.5
0.7
全39種類を一覧で見る
内容量
1箱(300個)
注文コード
43343386
品番
M6×30
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
ねじの呼び
M6
ねじピッチ
1
長さ(mm)
30
材質
鉄
十字穴番号
2
種類
I=3(薄板用・SW+ISOW組込)
寸法a(mm)
5.8
座金外径×厚さ(mm)
12.5×1.6
表面処理
3価ホワイト
頭部形状
ナベ組込
寸法d1(mm)
11.5
寸法k(mm)
3.9
寸法m(mm)
6.3
寸法u(mm)
4.60
穴の形状
十字穴
寸法dk(Φmm)
10.5
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。