SYJ5420-5LD-M5-Q S Series(SYJ5420) SMC 43343432

S Series(SYJ5420)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量
1個
定格電圧(V)
(5) DC24
ねじの種類
M
管接続口径
A、Bポート:(M5) M5×0.8
注文コード
43343432
品番
SYJ5420-5LD-M5-Q
参考基準価格(税別)¥16,500販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980
定格電圧(V)
(5) DC24
管接続口径
A、Bポート:(M5) M5×0.8
切換方式
(4) 3位置エキゾーストセンタ
リード線取出方法
(L) L形プラグコネクタ/リード線付(長さ300mm)
ポート数
5
ねじの種類
M
使用流体
空気
ランプ・サージ電圧保護回路
(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし
コイル
(-) 標準タイプ
マニュアル
(D) プッシュターンロック式ドライバ操作形
CE-対応品
(Q) CE対応品
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする