曜日別特売
SYJ5440-1MZ S Series(SYJ5440) SMC 43343983

S Series(SYJ5440)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量
1個
定格電圧(V)
(1) AC100
切換方式
(4) 3位置エキゾーストセンタ
注文コード
43343983
品番
SYJ5440-1MZ
参考基準価格(税別)¥16,500販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980
定格電圧(V)
(1) AC100
切換方式
(4) 3位置エキゾーストセンタ
リード線取出方法
(M) M形プラグコネクタ/リード線付(長さ300mm)
ポート数
5
使用流体
空気
ランプ・サージ電圧保護回路
(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
コイル
(-) 標準タイプ
マニュアル
(-) ノンロックプッシュ式
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする