※1-2-M07-2-SYJ3000-5000-7000 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SYJ5_5_SU - 絞り弁内蔵タイプ/単体(SYJ5450)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
リード線取出方法
(MO) M形プラグコネクタ/コネクタなし
(MO) M形プラグコネクタ/コネクタなし
(MO) M形プラグコネクタ/コネクタなし
(LO) L形プラグコネクタ/コネクタなし
(M) M形プラグコネクタ/リード線付(長さ300mm)
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
43344412
品番
SYJ5450-5MOZ
参考基準価格(税別)
¥17,770
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
リード線取出方法
(MO) M形プラグコネクタ/コネクタなし
切換方式
(4) 3位置エキゾーストセンタ
ポート数
5
管接続口径
(-) サブプレートなし
定格電圧(V)
(5) DC24
使用流体
空気
ランプ・サージ電圧保護回路
(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
コイル
(-) 標準タイプ
マニュアル
(-) ノンロックプッシュ式
CE-対応品
(-) なし
CADデータダウンロード