曜日別特売
SYJ5453-5GZ-01 SYJ5_5_SU - 絞り弁内蔵タイプ/単体(SYJ5453) SMC 43344437

※1-2-M07-2-SYJ3000-5000-7000 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SYJ5_5_SU - 絞り弁内蔵タイプ/単体(SYJ5453)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
43344437
品番
SYJ5453-5GZ-01
参考基準価格(税別)¥18,430販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980
リード線取出方法
(G) グロメット
切換方式
(4) 3位置エキゾーストセンタ
ポート数
5
管接続口径
(01) 1/8サブプレート付
定格電圧(V)
(5) DC24
ねじの種類
(-) Rc
使用流体
空気
リード線(m)
0.3
ランプ・サージ電圧保護回路
(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
コイル
(-) 標準タイプ
マニュアル
(-) ノンロックプッシュ式
CE-対応品
(-) なし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする