※1-2-M07-2-SYJ3000-5000-7000 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する定格電圧(V)(5) DC24
管接続口径A、Bポート:(M5) M5×0.8
A、Bポート:(M5) M5×0.8
A、Bポート:(N7) o1/4ワンタッチ管継手
A、Bポート:(C6) o6ワンタッチ管継手
A、Bポート:(C4) o4ワンタッチ管継手
リード線取出方法(MO) M形プラグコネクタ/コネクタなし
(MO) M形プラグコネクタ/コネクタなし
(DO) DIN形ターミナル/コネクタなし
(LO) L形プラグコネクタ/コネクタなし
(L) L形プラグコネクタ/リード線付(長さ300mm)
(D) DIN形ターミナル/コネクタ付
内容量1個注文コード43344604品番SYJ5523-5MOU-M5-Q
参考基準価格(税別)¥17,050販売価格(税込)¥17,578販売価格(税別)