※1-2-M07-2-SYJ3000-5000-7000 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する定格電圧(V)(5) DC24
管接続口径A、Bポート:(C6) o6ワンタッチ管継手
A、Bポート:(C6) o6ワンタッチ管継手
A、Bポート:(M5) M5×0.8
A、Bポート:(C4) o4ワンタッチ管継手
A、Bポート:(N7) o1/4ワンタッチ管継手
リード線取出方法(DO) DIN形ターミナル/コネクタなし
(DO) DIN形ターミナル/コネクタなし
(LO) L形プラグコネクタ/コネクタなし
(D) DIN形ターミナル/コネクタ付
(L) L形プラグコネクタ/リード線付(長さ300mm)
(MO) M形プラグコネクタ/コネクタなし
内容量1個注文コード43344622品番SYJ5523-5DO-C6-Q
参考基準価格(税別)¥17,220販売価格(税込)¥17,578販売価格(税別)