SYJ5523-5LZE-C4-Q SYJ5_2_VALVE - 直接配管形バルブ(SYJ5523) SMC 43344665

※1-2-M07-2-SYJ3000-5000-7000 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SYJ5_2_VALVE - 直接配管形バルブ(SYJ5523)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
定格電圧(V)(5) DC24
管接続口径A、Bポート:(C4) o4ワンタッチ管継手
A、Bポート:(C4) o4ワンタッチ管継手
A、Bポート:(M5) M5×0.8
A、Bポート:(N7) o1/4ワンタッチ管継手
A、Bポート:(C6) o6ワンタッチ管継手
リード線取出方法(L) L形プラグコネクタ/リード線付(長さ300mm)
(L) L形プラグコネクタ/リード線付(長さ300mm)
(DO) DIN形ターミナル/コネクタなし
(LO) L形プラグコネクタ/コネクタなし
(MO) M形プラグコネクタ/コネクタなし
(D) DIN形ターミナル/コネクタ付
内容量1個注文コード43344665品番SYJ5523-5LZE-C4-Q
参考基準価格(税別)¥17,770販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980
定格電圧(V)
(5) DC24
管接続口径
A、Bポート:(C4) o4ワンタッチ管継手
リード線取出方法
(L) L形プラグコネクタ/リード線付(長さ300mm)
ランプ・サージ電圧保護回路
(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
マニュアル
(E) プッシュターンロック式(手操作形)
切換方式
(5) 3位置プレッシャセンタ
ポート数
5
使用流体
空気
コイル
(-) 標準タイプ
CE-対応品
(Q) CE対応品
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする