SYJ5540-5G-01N S Series(SYJ5540) SMC 43344692

S Series(SYJ5540)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量
1個
定格電圧(V)
(5) DC24
切換方式
(5) 3位置プレッシャセンタ
注文コード
43344692
品番
SYJ5540-5G-01N
参考基準価格(税別)¥16,720販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980
定格電圧(V)
(5) DC24
ねじの種類
(N) NPT
管接続口径
(01) 1/8サブプレート付
切換方式
(5) 3位置プレッシャセンタ
リード線取出方法
(G) グロメット
ポート数
5
使用流体
空気
リード線(m)
0.3
ランプ・サージ電圧保護回路
(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし
コイル
(-) 標準タイプ
マニュアル
(-) ノンロックプッシュ式
CE-対応品
(-) なし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする