SYJ5540-2GZE-01 S Series(SYJ5540) SMC 43344796

S Series(SYJ5540)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量
1個
定格電圧(V)
(2) AC200
切換方式
(5) 3位置プレッシャセンタ
注文コード
43344796
品番
SYJ5540-2GZE-01
参考基準価格(税別)¥17,930販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980
定格電圧(V)
(2) AC200
ねじの種類
(-) Rc
管接続口径
(01) 1/8サブプレート付
切換方式
(5) 3位置プレッシャセンタ
リード線取出方法
(G) グロメット
ポート数
5
使用流体
空気
リード線(m)
0.3
ランプ・サージ電圧保護回路
(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
コイル
(-) 標準タイプ
マニュアル
(E) プッシュターンロック式(手操作形)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする