SYJ7120-5LE-C6-F S Series(SYJ7120) SMC 43349127

S Series(SYJ7120)

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可15日以内出荷とは
内容量
1個
定格電圧(V)
(5) DC24
管接続口径
A、Bポート:(C6) Φ6用ワンタッチ継手
切換方式
(1) 2位置シングルソレノイド
注文コード
43349127
品番
SYJ7120-5LE-C6-F
参考基準価格(税別)¥10,510販売価格(税込)¥10,448
販売価格(税別)
¥9,498
定格電圧(V)
(5) DC24
ねじの種類
(-) Rc
管接続口径
A、Bポート:(C6) Φ6用ワンタッチ継手
切換方式
(1) 2位置シングルソレノイド
リード線取出方法
(L) L形プラグコネクタ
ポート数
5
ブラケット
(F) ブラケット付
使用流体
空気
リード線(m)
0.3
ランプ・サージ電圧保護回路
(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし
コイル
(-) 標準
マニュアル
(E) プッシュターンロック式(手操作形)
CE-対応品
(-) なし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする