曜日別特売
SYJ724-3DZ-02T SYJ7_4_SU - ベース配管形バルブ/単体(SYJ724) SMC 43361754

※1-2-M11-2-SYJ300-500-700 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SYJ7_4_SU - ベース配管形バルブ/単体(SYJ724)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個定格電圧(V)(3) AC110/AC115管接続口径(02) 1/4ポートサブプレート付切換方式(2) ノーマルオープン注文コード43361754品番SYJ724-3DZ-02T
参考基準価格(税別)¥10,400販売価格(税込)¥10,448
販売価格(税別)
9,498
定格電圧(V)(3) AC110/AC115ねじの種類(T) NPTF管接続口径(02) 1/4ポートサブプレート付切換方式(2) ノーマルオープンリード線取出方法(D) DIN形ターミナルポート数3使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付コネクタコネクタ付コイル(-) 標準タイプマニュアル(-) ノンロックプッシュ式CE-対応品(-) 無
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする