曜日別特売
SYJ7540-5LZ-02N S Series(SYJ7540) SMC 43366067

S Series(SYJ7540)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量
1個
定格電圧(V)
(5) DC24
リード線取出方法
(L) L形プラグコネクタ
注文コード
43366067
品番
SYJ7540-5LZ-02N
参考基準価格(税別)¥17,660販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980
定格電圧(V)
(5) DC24
ねじの種類
(N) NPT
管接続口径
(02) 1/4 サブプレート付
切換方式
(5) 3位置プレッシャセンタ
リード線取出方法
(L) L形プラグコネクタ
ランプ・サージ電圧保護回路
(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
ポート数
5
使用流体
空気
リード線(m)
0.3
コイル
(-) 標準
マニュアル
(-) ノンロックプッシュ式
CE-対応品
(-) なし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする