※1-2-M07-3-SZ3000 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 方向制御機器
SMCの パイロット式ソレノイドバルブ
SZ3_60_VALVE - ソレノイドバルブ(SZ3160RK)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
43367092
品番
SZ3160RK-5MOZ-C4
参考基準価格(税別)
¥7,100
販売価格(税込)
¥7,148
販売価格(税別)
¥
6,498
バスケットに入れる
管接続口径
A、Bポート:(C4) Φ4ワンタッチ管継手
コネクタ取出方法
(MO) コネクタなし
マニュアル
(-) ノンロックプッシュ式
ポート管接続口径
【A・B】(C4)Φ4ワンタッチ管継手
切換方式
(1) 2位置シングル
ポート数
5
定格電圧(V)
(5) DC24
使用流体
空気
ランプ・サージ電圧保護回路
(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
パイロット方式
(R) 外部パイロット
コモン仕様
(-) プラスコモン
CE-対応品
(-) なし
背圧防止弁
(K) 内蔵
CADデータダウンロード