曜日別特売
SZ3B60K-5MZ-C4 SZ3_60_VALVE - ソレノイドバルブ(SZ3B60K) SMC 43367634

※1-2-M07-3-SZ3000 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SZ3_60_VALVE - ソレノイドバルブ(SZ3B60K)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
43367634
品番
SZ3B60K-5MZ-C4
参考基準価格(税別)¥10,120販売価格(税込)¥10,118
販売価格(税別)
9,198
切換方式
(B) 4位置デュアル3ポート (N.O./N.O.)
ポート数
5
管接続口径
A、Bポート:(C4) Φ4ワンタッチ管継手
定格電圧(V)
(5) DC24
使用流体
空気
ランプ・サージ電圧保護回路
(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
パイロット方式
(-) 内部パイロット
コモン仕様
(-) プラスコモン
コネクタ取出方法
(M) リード線付(長さ300mm)
マニュアル
(-) ノンロックプッシュ式
CE-対応品
(-) なし
背圧防止弁
(K) 内蔵
ポート管接続口径
【A・B】(C4)Φ4ワンタッチ管継手
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする