アーテック[学校教材・教育玩具]
アーテック[学校教材・教育玩具]の 理科/技術/科学工作
アーテック[学校教材・教育玩具]の プログラミング/ロボティクス
プログラミングコントロールスイッチ ピジコン(PGCon)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
43369963
品番
153019
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,001
販売価格(税別)
¥
2,728
バスケットに入れる
材質:ABS。サイズ:60×35×16mm
用途
プログラミング学習やロボット制作・STEAM教育の教材やクラフト・ワークショップ用として。
セット内容
本体×1
材質
ABS
寸法(mm)
60×35×16
質量(g)
24
包装形態
ヘッダー付PP袋入