アーテック[学校教材・教育玩具]
アーテック[学校教材・教育玩具]の 理科/技術/科学工作
アーテック[学校教材・教育玩具]の プログラミング/ロボティクス
USBコードmicroB(80cm)
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
43369979
品番
153028
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥341
販売価格(税別)
¥
310
バスケットに入れる
PGConをPCと接続するための専用ケーブル
材質:PVC。サイズ:Φ3.5×800mm
用途
プログラミング学習やロボット制作・STEAM教育の教材やクラフト・ワークショップ用として。
セット内容
本体×1
材質
PVC
質量(g)
18
寸法(Φ×mm)
3.5×800
包装形態
ヘッダー付PP袋入
アズワン品番
64-8311-09