CAREAN CSY166 MATT TWILL STRETCH 半袖シャツ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 43370259 品番 CSY166
参考基準価格(税別)¥7,800 販売価格(税込) ¥6,369
販売価格(税別)
5,790

高いストレッチ性があり、動きやすく快適な着心地を実現する半袖シャツ。あらゆるハードな動きにも対応します。
ポリエステル100%のツイル素材は光沢を抑えたマットな表情が特徴。
シンプルなデザインでありながらツールの収納にも配慮した一着。
脇下に消臭テープを取り付けるなど見えない部分でも快適性を追及しています。

ワイン サイズSS 種別半袖シャツ 機能ストレッチ、速乾、帯電防止、大容量ポケット、ペンさし機能、袖ペンさしポケット、消臭テープ、配色ガジェット 混率(%)ポリエステル100 シリーズMATT TWILL STRETCH 胸囲(cm)98 分類半袖シャツ 肩幅(cm)39 袖丈(cm)22 着丈(cm)61 首廻り(cm)39 色番1 袖丈半袖

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする