曜日別特売
CSY166 CAREAN CSY166 MATT TWILL STRETCH 半袖シャツ カーシーカシマ 43370383

CAREAN CSY166 MATT TWILL STRETCH 半袖シャツ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
サイズL
ネイビー
内容量1枚注文コード43370383品番CSY166
参考基準価格(税別)¥7,800販売価格(税込)¥6,369
販売価格(税別)
5,790

高いストレッチ性があり、動きやすく快適な着心地を実現する半袖シャツ。あらゆるハードな動きにも対応します。
ポリエステル100%のツイル素材は光沢を抑えたマットな表情が特徴。
シンプルなデザインでありながらツールの収納にも配慮した一着。
脇下に消臭テープを取り付けるなど見えない部分でも快適性を追及しています。

ネイビーサイズL種別半袖シャツ機能ストレッチ、速乾、帯電防止、大容量ポケット、ペンさし機能、袖ペンさしポケット、消臭テープ、配色ガジェット混率(%)ポリエステル100シリーズMATT TWILL STRETCH胸囲(cm)114分類半袖シャツ肩幅(cm)47袖丈(cm)26着丈(cm)76首廻り(cm)45色番2袖丈半袖
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする