曜日別特売
CSY170 CAREAN CSY170 CODE TRICOT SHIRT 半袖ニットシャツ カーシーカシマ 43372307

CAREAN CSY170 CODE TRICOT SHIRT 半袖ニットシャツ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
サイズS
ネイビー
内容量1枚注文コード43372307品番CSY170
参考基準価格(税別)¥6,800販売価格(税込)¥5,489
販売価格(税別)
4,990

シワになりにくいトリコット素材を用いたシャンブレー調のミニストライプ柄の半袖ニットシャツ。
配色の際立つデザイン性、ストレッチで動きやすく吸汗速乾によるストレスフリーの機能性を両立しました。
脇下のシームは内側に消臭テープを縫い付け、快適な使用感を実現しています。

ネイビーサイズS種別半袖ニットシャツ機能ストレッチ、吸汗速乾、消臭テープ、胸ポケット、ペンさしポケット、汚れの目立ちにくい襟裏、消臭テープ混率(%)ポリエステル100シリーズCODE TRICOT SHIRT胸囲(cm)98分類半袖ニットシャツ肩幅(cm)41袖丈(cm)23着丈(cm)66首廻り(cm)39色番2袖丈半袖
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする