曜日別特売
M12×20 六角トリーマP=3(SW+JIS W組込)(鉄/ダクロ)(小箱) 大阪魂 43373976

六角トリーマP=3(SW+JIS W組込)(鉄/ダクロ)(小箱)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1箱(70個)
ねじの呼びM12
長さ(mm)20
20
8
10
14
18
30
45
55
80
22
28
40
70
75
85
90
100
35
50
60
65
12
15
16
25
内容量1箱(70個)注文コード43373976品番M12×20
販売価格(税込)¥9,128
販売価格(税別)
8,298
ねじの呼びM12長さ(mm)20頭部形状六角トリーマ組込材質表面処理ダクロねじピッチ1.75種類P=3(SW+JIS W組込)寸法a(mm)12.3座金外径×厚さ(mm)26×2.3寸法e(mm)21.9寸法s(mm)19寸法d1(mm)20.5寸法k(mm)8寸法dk(mm)18
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3139:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

座金組込ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする