大阪魂
六角トリーマP=3(SW+JIS W組込)(鉄/ダクロ)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1箱(30個)
1箱(400個)
1箱(350個)
1箱(300個)
1箱(250個)
1箱(200個)
1箱(150個)
1箱(120個)
1箱(130個)
1箱(100個)
1箱(60個)
1箱(70個)
1箱(50個)
1箱(80個)
1箱(40個)
1箱(30個)
1箱(500個)
ねじの呼び
M12
M6
M8
M10
M12
M5
長さ(mm)
60
60
60
55
70
75
65
8
10
14
18
30
45
80
22
28
40
85
90
100
35
20
50
12
15
16
25
全81種類を一覧で見る
内容量
1箱(30個)
注文コード
43374012
品番
M12×60
販売価格(税込)
¥6,378
販売価格(税別)
¥
5,798
バスケットに入れる
ねじの呼び
M12
長さ(mm)
60
頭部形状
六角トリーマ組込
材質
鉄
表面処理
ダクロ
ねじピッチ
1.75
種類
P=3(SW+JIS W組込)
寸法a(mm)
12.3
座金外径×厚さ(mm)
26×2.3
寸法e(mm)
21.9
寸法s(mm)
19
寸法d1(mm)
20.5
寸法k(mm)
8
寸法dk(mm)
18