大阪魂
六角トリーマSP=3(SPAK+JIS W組込) (ステンレス)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1箱(500個)
1箱(500個)
1箱(200個)
1箱(100個)
1箱(50個)
ねじの呼び
M4
M5
M6
M8
M10
長さ(mm)
12
12
16
15
20
25
14
30
ねじピッチ
0.7
0.8
1
1.25
1.5
全19種類を一覧で見る
内容量
1箱(500個)
注文コード
43378151
品番
M4×12
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
ねじの呼び
M4
長さ(mm)
12
頭部形状
六角トリーマ組込
材質
ステンレス
ねじピッチ
0.7
種類
P=3(SW+JIS W組込)