大阪魂
六角トリーマSP=3(SPAK+JIS W組込) (ステンレス)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1箱(100個)
1箱(500個)
1箱(200個)
1箱(100個)
1箱(50個)
ねじの呼び
M8
M5
M6
M8
M10
長さ(mm)
16
12
16
15
20
25
14
30
ねじピッチ
1.25
0.8
1
1.25
1.5
全19種類を一覧で見る
内容量
1箱(100個)
注文コード
43378264
品番
M8×16
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M8
長さ(mm)
16
頭部形状
六角トリーマ組込
材質
ステンレス
ねじピッチ
1.25
種類
P=3(SW+JIS W組込)