大阪魂
六角トリーマSP=3(SPAK+JIS W組込) (ステンレス)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1箱(50個)
1箱(500個)
1箱(200個)
1箱(100個)
1箱(50個)
ねじの呼び
M10
M5
M6
M8
M10
長さ(mm)
25
12
16
15
20
25
14
30
ねじピッチ
1.5
0.8
1
1.25
1.5
全19種類を一覧で見る
内容量
1箱(50個)
注文コード
43378307
品番
M10×25
販売価格(税込)
¥9,788
販売価格(税別)
¥
8,898
バスケットに入れる
ねじの呼び
M10
長さ(mm)
25
頭部形状
六角トリーマ組込
材質
ステンレス
ねじピッチ
1.5
種類
P=3(SW+JIS W組込)