520SR-X2(BK;BK) 100L MLJ シールチェーン 520SR-X2 ブラック/ブラック EKチェーン 43405216

 

520SR-X2(BK;BK) 100L MLJ シールチェーン 520SR-X2 ブラック/ブラック EKチェーン 43405216
520SR-X2(BK;BK) 100L MLJ シールチェーン 520SR-X2 ブラック/ブラック EKチェーン 43405216
520SR-X2(BK;BK) 100L MLJ シールチェーン 520SR-X2 ブラック/ブラック EKチェーン 43405216
520SR-X2(BK;BK) 100L MLJ シールチェーン 520SR-X2 ブラック/ブラック EKチェーン 43405216
520SR-X2(BK;BK) 100L MLJ シールチェーン 520SR-X2 ブラック/ブラック EKチェーン 43405216
520SR-X2(BK;BK) 100L MLJ シールチェーン 520SR-X2 ブラック/ブラック EKチェーン 43405216
520SR-X2(BK;BK) 100L MLJ シールチェーン 520SR-X2 ブラック/ブラック EKチェーン 43405216

シールチェーン 520SR-X2 ブラック/ブラック

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
リンク数100L
100L
90L
92L
94L
96L
98L
102L
104L
106L
108L
110L
112L
114L
116L
118L
120L
122L
124L
126L
128L
130L
132L
134L
136L
138L
140L
142L
144L
146L
148L
150L
内容量1本注文コード43405216品番520SR-X2(BK;BK) 100L MLJ
参考基準価格(税別)¥14,100販売価格(税込)¥9,678
販売価格(税別)
8,798

EK520サイズ QXリングシールチェーン EK520SR-X2 (BK;BK) ブラックブラックカラー
派手さをすて、マシンに溶け込むステルス性。ブラックカラーを主体とした車輌や、本物のオールブラックを求める人へ。
外プレート、内プレートへブラック塗装、ピン、ローラーへ黒染加工を施しています。
車輌メーカーに純正採用されている㈱江沼チヱン製作所が石川県加賀市にある工場で製造する安心の日本製。
本製品は、街乗りからロングツーリング等、幅広いシーンに使える卓越したバランス性能をもつ「ストリート用 シールチェーン」です。
低フリクションで長寿命の「QXリング」を採用。
チェーン内プレートには、EK独自の「穴あきプレート」技術を採用し軽量化されています。必要なリンク数で購入でき「~650ccまで」の小中排気量車種に最適な商品です。
製品の取扱について下記を必ずご一読の上、購入、使用ください。

ブラック/ブラックリンク数100L継手MLJ(カシメジョイント)適合排気量(cc)~650cc
注意
※当製品は取付・たわみ量の調整には専門知識が必要の為、交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は保証対象外となります。
※モーターサイクル用ドライブチェーンは重要保安部品です。ドライブチェーン(以下チェーン)を購入・交換の際は、交換するモーターサイクルの取扱説明書が推奨する純正チェーンと同等以上の性能を有するチェーンとそのジョイントを選択し、同チェーンサイズであり排気量に適合したグレードの物を選択して下さい。
※チェーンリンク数は、交換するモーターサイクルのリンク数を確認の上、ご購入ください(メーカー車種適合での間違いによる交換保証は御座いません)
※チェーンを交換する場合、フロントスプロケット、リアスプロケット、ハブダンパー等の関連する部品も同時に新品へ交換ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 43405225
2020-06-04
用途: バイク チェーン交換
サービス業

他メーカー製だとリンク数の取り揃えが大雑把で長めの物を買って余分なリンクを切って棄てる必要がありますが、EKは純正と同じブランドで、ピッタリのリンク数の物が有るので助かります。カラーは全体がブラック塗装でスチール地の物よいい感じです。モノタロウさんでは納期は少しかかりましたが、けっこう安く買えましたのでよかったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

駆動系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする