VF1120K-5MNZD1-M5-F VF1_2_VALVE - 直接配管形バルブ/単体(VF1120K) SMC 43411542

※1-2-M07-4-VF1000-3000-5000 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VF1_2_VALVE - 直接配管形バルブ/単体(VF1120K)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個定格電圧(V)(5) DC24管接続口径A、Bポート:(M5) M5 x 0.8注文コード43411542品番VF1120K-5MNZD1-M5-F
参考基準価格(税別)¥10,400販売価格(税込)¥10,558
販売価格(税別)
9,598
定格電圧(V)(5) DC24ねじの種類(-) M5管接続口径A、Bポート:(M5) M5 x 0.8切換方式(1) 2位置シングルリード線取出方法(MN) M形プラグコネクタブラケット(F) ブラケット付ポート数5圧力(K)高圧タイプ(1MPa)使用圧力(MPa)(K) 高圧タイプ (1)使用流体空気リード線(m)なしランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付コイル(-) 標準タイプマニュアル(D) プッシュターンロック式(ドライバ操作形)ポート管接続口径【A・B】(M5)M5×0.8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする