TRAILMAX MIXTOUR

(3件のレビュー)
メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃
お気に入りに追加
内容量1本 リム径(inch)19 タイヤ幅(mm)110 注文コード43419514 品番334069
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥17,200 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980
この商品はリム径・タイヤ幅など8種類から選べます 他の種類を見る
タイヤサイズ110/80R19M/C 59V 適合フロント タイプTL タイヤ幅(mm)110 リム径(inch)19 偏平率(%)80
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,400 / 税込 ¥1,540
北海道地方数量1につき ¥1,900 / 税込 ¥2,090
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
43419514
2021-11-15
用途:
タイヤ交換
その他業種

従前のタイヤと同サイズなので、すんなり交換できました。走行した距離は少なく、まだ、評価までは出来ませんが、明らかに接地感は良くなりました。

対象商品:
43419514
2020-11-28
用途:
二輪用
自動車・二輪車・自転車関連業

海外ブランドが主流のアドベンチャーバイク用タイヤで貴重な国産タイヤです。

2人が参考にしています
対象商品:
43419539
2020-12-19
用途:
バイクツーリング
自動車・二輪車・自転車関連業

このタイヤは、見た目のゴツゴツ感も無くストップアンドゴーも滑らかで良いものです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タイヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする