SMC
SMCの 方向制御機器
SMCの パイロット式ソレノイドバルブ
V Series(VF3140Y)
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
43428254
品番
VF3140Y-1G1
参考基準価格(税別)
¥11,660
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
定格電圧(V)
(1) AC100V
切換方式
(1) 2位置シングル
仕様
(Y) 低ワット仕様
リード線取出方法
(G) グロメット
ポート数
5
使用圧力(MPa)
(-) 標準タイプ(0.7)
使用流体
空気
リード線(m)
0.3
ランプ・サージ電圧保護回路
(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし
コイル
(-) 標準タイプ
マニュアル
(-) ノンロックプッシュ式
CADデータダウンロード